Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal First A4 4 Fächer alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal First A4 4 Fächer alusilber/schwarz
Prospektregal First A4 4 Fächer alusilber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6596
Herst.-Nr.:
     6596
EAN/GTIN:
     4044917426405
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
  • Prospektständer First
  • aus Stahl, pulverbeschichtet
  • für 4 Fächer
  • Fülltiefe: 40 mm
  • BxTxH 300x300x1750mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
300 mm
Farbe:
alusilber
Farbe des Gestells:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
1750 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektregal, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 4 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 175,41*
€ 212,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 185,58*
€ 224,30*
€ 5,50*
ab € 190,92*
€ 231,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,48*
€ 233,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,99*
€ 235,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659714
ab € 265,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.