Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe G 12E Edelstahl incl. 6 Kleiderbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe G 12E Edelstahl incl. 6 Kleiderbügel
Garderobe G 12E Edelstahl incl. 6 Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6906
Herst.-Nr.:
     6906
EAN/GTIN:
     4044917410374
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
kerkmann garderobenständer silber
  • G 12 E Professionelle Garderobe inklusive 6 Kleiderbügel
  • Stabile Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl
  • Maße: B 510 x T 460 x H 1680 mm
  • der Schirmständer ist optional dazu erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
incl. 6 Kleiderbügel
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
11 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
1680 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 6906, Garderobe, Garderobenleiste, jackenhalter, jackenständer, Mantelhalter, Mantelständer, Standgarderobe, Wandgardorbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 306,93*
€ 371,97*
€ 5,50*
ab € 312,68*
€ 382,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,96*
€ 446,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6907
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.