Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer G12 incl. 6 Kleiderbügel BxTxH 55x37x175cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer G12 incl. 6 Kleiderbügel BxTxH 55x37x175cm silber
Garderobenständer G12 incl. 6 Kleiderbügel BxTxH 55x37x175cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6909
Herst.-Nr.:
     6909
EAN/GTIN:
     4044917388703
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
kerkmann garderobenständer silber
  • Standsicher durch schweren Metallfuß
  • incl. 6 Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Bügeln
Breite:
550 mm
Bruttogewicht:
7.1 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1750 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderobe, Garderobenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 226,22*
€ 276,20*
€ 5,50*
ab € 229,21*
€ 285,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.