Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungsansatztisch Artline 100x72-82cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besprechungsansatztisch Artline 100x72-82cm anthrazit
Besprechungsansatztisch Artline 100x72-82cm anthrazit
Besprechungsansatztisch Artline 100x72-82cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7657
Herst.-Nr.:
     7657
EAN/GTIN:
     4044917434004
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Beistell-Tisch
Beistelltisch
ansatztisch
  • Besprechungsansatztisch D 1000 x H 720-820 mm auf stabilem, verchromten Stahlrohr mit Fußplatte
  • Der Tisch steht auf einem stabilen Fuß aus verchromtem Rohr mit 80 mm Durchmesser auf einer ebenfalls verchromten Bodenplatte von 420 mm Durchmesser
  • Durch den Ansatztisch wird zum einen die Fläche des Arbeitsplatzes vergrößert, zum anderen bietet sich die Möglichkeit Besprechungen in kleiner Runde direkt am Platz durchzuführen
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
20.2 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
chrom
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Arbeitstische, Besprechnungstisch, Bürotisch, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 256,76*
€ 315,12*
€ 4,95*
ab € 266,69*
€ 324,35*
€ 5,50*
ab € 271,41*
€ 335,81*
Frei Haus
ab € 324,48*
€ 388,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.