Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 75x50x225cm mit 6 Böden lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 75x50x225cm mit 6 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 75x50x225cm mit 6 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers einseitig Grundfeld 75x50x225cm mit 6 Böden lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8589
Herst.-Nr.:
     8589
EAN/GTIN:
     4044917295209
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten
  • Schraubloses Stecksystem
  • Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten
  • Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut
  • Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen
  • Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm
  • In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen
  • Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
  • Einheitlicher Farbton: lichtgrau RAL 7035 Tragkraft pro Boden: bis 300 mm tief 80 kg ab 400 mm tief 100 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: einseitig 400 kg doppelseitig 800 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Freiarmregal, Freiarmregal Bürobedarf, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,99*
€ 674,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 495,34*
€ 589,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 12,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8590
ab € 370,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 25,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8929
ab € 63,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8979
ab € 63,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 34,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 27,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 27,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 28,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5087
ab € 3,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8921
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.