Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Büroregal Dante Eckfeld 6 OH 6 Böden 60x60x225cm mit Rückwand lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK9854
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
9854
EAN/GTIN:
4044917369702
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal- und Schranksystem Dante
ideale Verbindung von Holz und Stahl
absolut standfest und hoch belastbar
Seitenwangen mit Höhenausgleichsfüßen für exaktes Ausrichten
Seitenwangen: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung 19 mm stark Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, Böden 300 mm tief
Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Anzahl der Ordnerhöhen:
6
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
29.5 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
325 mm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Archivregale
>
Regale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Eck-Regal
,
Eckregal
,
aktenregal holz lichtgrau
,
aktenregal holz
,
aktenregal
,
Archivregale
,
Betriebseinrichtung
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Fachbodenregal
,
Lager
,
Lager-
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraub
,
Schraub-Steckregale
,
Schraubregal
,
Schraubregale
,
SchraubSteckregale
,
Steckregale
,
und
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 354,73*
€ 428,23*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 409,00*
€ 484,24*
Lager 711
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 470,56*
€ 557,95*
Lager 467
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 493,32*
€ 616,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 541,69*
€ 635,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,71*
€ 733,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,03*
€ 655,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale mit Rückwand, H 2250 mm, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9928
ab € 61,39*
Zubehör
Büroregal Dante-, Regalfeld, H 2250 x B 1000 mm, Rückwand, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9851
ab € 209,89*
Zubehör
Büroregal Dante-, Regalfeld, H 2250 x B 800 mm, Rückwand, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9850
ab € 194,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen