Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfeld Dante 6Böden 60x32,5x225cm grau mit Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818006
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818006
Artikel-Nr.:
     94QG7-818006
Herst.-Nr.:
     9854
EAN/GTIN:
     4044917369702
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Kerkmann Eckfeld Dante, 1 Seitenwange + 6 Eck-Fachböden (mit Rückwand). Die Wangen der Regale bestehen aus Holz, die Böden aus Stahl. Der einzelne Boden trägt bis zu 60 kg. Gesamtbreite - diese wird wie folgt errechnet: Nennmaße + 20mm je Wange. Am Ende des gesamten Regals muss stets eine Abschlusswange montiert werden. Bitte diese gleich mitbestellen. Maße (B x T x H): 60,0 x 32,5 x 225,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
2250 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, ECKFELD, REGALSYSTEM DANTE, DANTE, REGALSYSTEM, REGALSYSTEME, REGAL, REGALE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 354,73*
€ 428,23*
€ 5,50*
ab € 409,00*
€ 484,24*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 470,56*
€ 557,95*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 493,32*
€ 616,71*
€ 4,95*
ab € 541,69*
€ 635,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,73*
€ 422,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9928
ab € 61,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9851
ab € 209,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9850
ab € 194,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.