Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Korellos 2 in 1 spitz/breit VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Korellos 2 in 1 spitz/breit VE=10 Stück
Fasermaler Korellos 2 in 1 spitz/breit VE=10 Stück
Fasermaler Korellos 2 in 1 spitz/breit VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#KOREFS29021
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     FS29021
EAN/GTIN:
     9023800290212
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Filzstifte mit feiner und breiter Spitze
  • Ideal für alle Malarten
  • 10 intensive und brillante Farben
  • Abwaschbar mit Wasser und Seife aus allen Materialien oder von allen Oberflächen
  • Konstanter und hoher Tintenfluss
  • 48h sicher gegen das Austrocknen ohne Kappe
  • Ideal für die Schule
  • Ventilierte Kappe: kindersicher
  • Lösungsmittelfrei und ungiftig: geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
10
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.084 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
mehrfarbig
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
10 Farben
Schreibfarbe:
10 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 4,14*
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 4,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.