Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband DIN Doppelspule 13mm/10m Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband DIN Doppelspule 13mm/10m Nylon schwarz
Farbband DIN Doppelspule 13mm/10m Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG001NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G001NYS
EAN/GTIN:
     4045257610110
Suchbegriffe:
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
  • Farbband für Schreibmaschinen
  • Nylon
  • schwarz
  • für Modell DIN Doppelspule
  • 13mm/10m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
1
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband schwarz nylon, farbrolle für tischrechner, schreibmaschinenfarbband gr. 1, Doppelspule, Farbband, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, Nylon, Nylon-Farbband, NylonFarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,70*
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,76*
Lager 467
27
1
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,99*
1
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,20*
1
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.