Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband DIN Doppelspule 13mm/10m Seide schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband DIN Doppelspule 13mm/10m Seide schwarz/rot
Farbband DIN Doppelspule 13mm/10m Seide schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG001NYSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G001NYSR
EAN/GTIN:
     4045257610127
Suchbegriffe:
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
  • Farbband für Schreibmaschinen
  • Seide
  • schwarz/rot
  • für Modell DIN Doppelspule
  • 13mm/10m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
schwarz/rot
Gruppen-Nr.:
1
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband 13mm 50m, farbrolle für tischrechner, schreibmaschinenfarbband gr. 1, Doppelspule, Farbband, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, Nylon, Nylon-Farbband, NylonFarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 4,26*
Lager 467
25
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,33*
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 4,47*
8 Tage
2817
€ 5,00*
ab € 3,40*
€ 5,63*
€ 3,50*
ab € 13,85*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.