Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG051NYV Herst.-Nr.: G051NYV EAN/GTIN: 4045257615139 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Rechenmaschinen
- Gruppe 51
- Nylon
- violett
- für Modell Canon, Olympia
- 13mm/4m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 4 m | Breite: | 13 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | violett | Gruppen-Nr.: | 51 | Marke: | Kores | GPSR: | Kores Europe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. , 19, 41569, Rommerskirchen, Deutschland, www.kores.de, info@kores.de, +49 2183 430810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbrolle für tischrechner, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, nylonfabband, Rechnerfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Tischrechnerfarbband, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,81* | € 3,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,90* | € 3,30* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,74* | € 3,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,66* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|