Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG154CFS Herst.-Nr.: G154CFS EAN/GTIN: 4045257615443 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Schreibmaschine
- Gruppe 154
- C-Film
- schwarz
- für Modell Brother EM 200 u.a.
- 8mm/215m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 215 m | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 154C | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, 154, 154C, C-Film, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, CFilm, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Film, Plastik, Plastik-Schreibmaschinenfarbband, PlastikSchreibmaschinenfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,33* | € 7,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,59* | € 7,91* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,61* | € 7,96* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,77* | € 8,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,61* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|