Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker XP1 3mm Rundspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker XP1 3mm Rundspitze rot
Permanentmarker XP1 3mm Rundspitze rot
Artikel-Nr.:
     467-#KOREM20937
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20937
EAN/GTIN:
     9023800209375
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker grün rundspitze
permanent marker
  • Kores Permanentmarker M20937 'XP1'
  • 3mm Rundspitze
  • Farbe: rot
  • Schnell trocknende, premanente Tinte
  • 10 Tage Cap-off Time
  • Für nahezu alle Oberflächen geeignet
  • Frei von Xylen, Benzen, Tolouen
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte frei von Xylen, Benzen und Toulen
Bruttogewicht:
0.019 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Kores
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
3 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker grün, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 1,05*
9 Tage
408
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 1,17*
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 2,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.