Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND353002216 Herst.-Nr.: 100104364 EAN/GTIN: 3020120022161 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Oxford Office
- Bindung (Art): Doppelspirale
- 4fach-Lochung, Mikroperforation
- Optik Paper 90 g/qm
- Laminierter starker Deckel, Lesezeichen-Lineal, 4 Farben sortiert
- Farbe: schwarz
- Format: A4+
- Lineatur: 5mm kariert
- Blatt: 90
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 90 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.634 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock a4 kariert, flachlineal, notizbuch a4, Block, Briefblock, Scribzee, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 5,73* | € 8,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 5,85* | € 8,88* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,30* | ab € 6,00* | € 9,14* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 5,88* | € 9,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 6,19* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 90 Blätter (ab € 0,06367* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|