Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4+, 90 Blatt, kariert, sortiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513000
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104364
EAN/GTIN:
     3020120022161
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
College Block
A4+ Collegeblock, 5 mm kariert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 90 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während der Collegeblock flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Softcover mit schützendem, kunststoffbeschichteten Hochglanz-Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Personalisierbares Deckblatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Lineatur:
kariert
Lochung:
4fach-Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
90
Einband:
stabilem Deckel
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock a4 kariert, flachlineal, notizbuch a4, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Steno-Block, Stenoblock, collegeblock a4 oxfordkariert, steno-b
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 8,85*
Lager 690
68
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 5,83*
€ 8,99*
2 Tage
15
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 9,00*
1
pro Block
€ 4,30*
ab € 6,00*
€ 9,30*
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 5,88*
€ 9,34*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 8,99*
€ 10,70
pro Block
ab 2 Block
€ 8,61*
€ 10,25
pro Block
ab 5 Block
€ 8,07*
€ 9,60
pro Block
ab 10 Block
€ 7,79*
€ 9,27
pro Block
ab 20 Block
€ 7,68*
€ 9,14
pro Block
ab 3000 Block
€ 5,83*
€ 6,94
pro Block
1 Block enthält 90 Blätter (ab € 0,06478* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.