Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Conference 30x42cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Conference 30x42cm transparent
Schreibunterlage Conference 30x42cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF30420
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30420
EAN/GTIN:
     4006677304201
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
läufer schreibtischunterlage glaskl...
  • Die Läufer Conference unterstützt ein praktisches und schonendes Arbeiten im Konferenzraum
  • Ihre schreibsympathische Oberfläche bietet einen guten Schreibkomfort
  • Aufgrund der Größe von 30 x 42 cm ist sie besonders für Konferenz- und Seminartische geeignet
  • Die Läufer Conference ist unempfindlich, abwischbar und schützt hochwertige Möbel.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.205 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
420 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
30 cm
Produktlänge:
42 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 7,98*
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,85*
3 Tage
5
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,85*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 10,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
30426
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.