Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Conference 30x42cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Conference 30x42cm schwarz
Schreibunterlage Conference 30x42cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA365870
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30426
EAN/GTIN:
     4006677304263
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage schwarz 30x42cm
  • die idiale Unterlage für Ihren Konferenzplatz.
  • Elegante Optik und Top-Qualität durch den Läufer 3-Schichten Aufbau.
  • Die verstärkte, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort und absolute Rutschfestigkeit.
  • Abwaschbar und vollständig recycelbar.
  • Farbe: schwarz.
  • Format:30x42cm.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.205 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
420 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
30 cm
Produktlänge:
42 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 7,62*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 7,98*
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 9,45*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 10,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
30420
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.