Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftenmappe La Linea Leder terrakotta
Unterschriftenmappe La Linea Leder terrakotta
Unterschriftenmappe La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39069
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39069
EAN/GTIN:
     4006677390693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material des Einbandes: Leder
  • Anzahl der Sichtlöcher: 3
  • Farbe des Fächerblocks: rot
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 335 mm
  • Anzahl der Fächer: 20
  • Farbe: terrakotta
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.378 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Länge:
335 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
GPSR:
Gutenberg GmbH, Läuferweg, 1, 31303, Burgdorf, Deutschland, www.gutenberggmbh.de, info@gutenberggmbh.de, +49 51368001173
Weitere Suchbegriffe: Ambiente, La, LaLinea, Linea, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.