Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella 40x53 cm pop-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durella 40x53 cm pop-rot
Schreibunterlage Durella 40x53 cm pop-rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF40594
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     40594
EAN/GTIN:
     4006677405946
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage transparent l...
  • Unsere meistverkaufte Schreibunterlage Läufer Durella gibt es in bewährter Läufer Qualität, passend zu jedem Schreibtisch in den unterschiedlichsten Farben und Größen
  • Ob klassisch gedeckte Farben, aktuelle Trendfarben oder Metallicfarben, die große Auswahl lässt wenige Wünsche offen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,23*
€ 10,84*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 10,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
40655
ab € 7,88*
Sonstiges
Läufer
40535
ab € 6,26*
Sonstiges
Läufer
40653
ab € 7,89*
Sonstiges
Läufer
40533
ab € 6,28*
Sonstiges
Läufer
40651
ab € 7,92*
Sonstiges
Läufer
40531
ab € 6,05*
Sonstiges
Läufer
40654
ab € 7,90*
Sonstiges
Läufer
40534
ab € 6,28*
Sonstiges
Läufer
40656
ab € 7,83*
Sonstiges
Läufer
40536
ab € 6,27*
Sonstiges
Läufer
40585
ab € 6,22*
Sonstiges
Läufer
40659
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.