Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85218657
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
40651
EAN/GTIN:
4006677406516
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage grün
Passend zu jedem Schreibtisch in den unterschiedlichsten Farben und Größen. Ob klassisch gedeckte Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
650 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Kalender, Planer & Organizer
>
Schreibtischunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage
,
schreibtischunterlage gutenberg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Blau
Läufer
40655
ab € 7,94*
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grau
Läufer
40653
ab € 7,92*
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grau
Läufer
40533
ab € 6,28*
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün
Läufer
40531
ab € 6,08*
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Rot
Läufer
40654
ab € 7,92*
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz
Läufer
40656
ab € 8,12*
Sonstiges
Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz
Läufer
40536
ab € 6,24*
Sonstiges
Lebez 40534 Schreibtischunterlage Rot
LEBEZ
40534
ab € 6,25*
Sonstiges
Lebez 40535 Schreibtischunterlage Blau
LEBEZ
40535
ab € 5,93*
Sonstiges
Läufer Schreibunterlage Durella 40659 52x65cm graphit
Gutenberg
40659
ab € 8,47*
Sonstiges
Schreibunterlage Durella 40x53 cm cobalt
Läufer
40585
ab € 6,21*
Sonstiges
Schreibunterlage Durella 40x53 cm pop-rot
Läufer
40594
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen