Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella Rondo 73,5x48,2 cm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durella Rondo 73,5x48,2 cm graphit
Schreibunterlage Durella Rondo 73,5x48,2 cm graphit
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF49749
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     49749
EAN/GTIN:
     4006677497491
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Die halbrunde Läufer Durella Rondo Schreibunterlage macht durch ihre große Arbeitsfläche und die schreibsympathische Oberfläche das Schreiben zu einem Vergnügen
  • Durch ihre besondere Form und die nach innen gewölbte Unterkante ist sie für moderne, aber auch klassische Tischformen bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
482 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
graphit
Farbname:
graphit
Länge:
735 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
48.2 cm
Produktlänge:
73.5 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 14,20*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 9,35*
€ 14,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
49776
ab € 8,36*
Sonstiges
Läufer
49795
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.