Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 50x70cm adria-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 50x70cm adria-blau
Schreibunterlage 50x70cm adria-blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA280962
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     49795
EAN/GTIN:
     4006677497958
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • hochwertige Schreibtischunterlage.
  • verstärkt, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort und hohe Rutschfestigkeit.
  • Top- Qualität durch 3-Schichten Aufbau.
  • Abwaschbar und vollständig recyelbar.
  • Einzeln verpackt im Poly Beutel.
  • Ergonomisches Format mit großer Arbeitsfläche.
  • Nach innen gewölbte Unterkante.
  • für ausgefallene Schreibtischformen geeignet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
adria-blau
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
70 cm
Produktlänge:
50 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,10*
€ 13,19*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 9,31*
€ 14,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
49749
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.