Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenreiniger Typutz 57x57x10mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typenreiniger Typutz 57x57x10mm grün
Typenreiniger Typutz 57x57x10mm grün
Typenreiniger Typutz 57x57x10mm grün
Typenreiniger Typutz 57x57x10mm grün
Typenreiniger Typutz 57x57x10mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF80100
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69248
EAN/GTIN:
     4006677801007
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Reiniger
Schreibtischreiniger
Stempelreiniger
stempelreiniger läufer
  • Der Typenreiniger Läufer Typutz hat eine besonders hohe Schmutzaufnahme
  • Er eignet sich optimal zum Reinigen von Schreibmaschinentypen, Stempeln und Druckstöcken
  • Die aus Naturkautschuk hergestellte Knetmasse befindet sich in einer praktischen wiederverschließbaren Aufbewahrungsbox.
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Farbe:
grün
Höhe:
57 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Produktbezeichnung:
Typenreiniger
Tiefe:
10 mm
GPSR:
Gutenberg GmbH, Läuferweg, 1, 31303, Burgdorf, Deutschland, www.gutenberggmbh.de, info@gutenberggmbh.de, +49 51368001173
Weitere Suchbegriffe: stempelreiniger, 80100, Knetmasse, Knetreiniger, Schreibmaschinenreiniger, Schreibmaschinentypenreiniger, Typenreiniger, Typutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
336
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,44*
1
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,46*
1 Tag
99
1
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 3,56*
Lager 467
28
1
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 3,58*
1 Tag
99
1
€ 4,99*
ab € 2,62*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.