Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelunterlage 30x42cm Hobby Platten unbedruckt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelunterlage 30x42cm Hobby Platten unbedruckt farbig sortiert
Bastelunterlage 30x42cm Hobby Platten unbedruckt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF86420
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     86420
EAN/GTIN:
     4006677864200
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Die Läufer Hobby-Platte ist die praktische Unterlage zum Basteln, Kleben, Tüfteln und Malen
  • Durch den bewährten Läufer 3- Schichten-Aufbau ist sie besonders robust, rutschfest und abwaschbar.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.147 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
420 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
30 cm
Produktlänge:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte läufer, schneidematte, schneidmatte 30 cm x 30cm, 7012, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 3,72*
2 Tage
613
1
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,57*
2 Tage
613
1
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 6,10*
1
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 6,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
30912
ab € 5,44*
Ähnlich
Läufer
86190
ab € 0,86*
Ähnlich
Läufer
86300
ab € 1,74*
Ähnlich
Gutenberg
86401
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.