Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Plastiklips 21mm VE=1000 Stück hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern Plastiklips 21mm VE=1000 Stück hellgrün
Büroklammern Plastiklips 21mm VE=1000 Stück hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR012917
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0129-17
EAN/GTIN:
     4001782208796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Laurel Plastiklips sind aus Polystyrol (PS) und daher formbeständig.
  • Die Briefklammern werden durch die Nutzung nicht verbogen und können somit immer wieder gleichbleibend formschön genutzt werden.
  • Durch ihre guten Materialeigenschaften sind die Laurel Plastiklips stark belastbar und extrem flexibel.
  • Sie heften mühelos Papierstapel bis zu 20 Blatt ohne zu brechen.
  • Laurel Plastiklips sind zu 100% wiederverwertbar.
  • Produktdetails: Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen
  • Länge: 21 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Farbe:
hellgrün
Form:
dreieckig
Höhe:
21 mm
Klammerngröße:
21 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern laurel 21mm, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 0129, 129, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer, Plastiklips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.