Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Plastiklips 21mm VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern Plastiklips 21mm VE=1000 Stück rot
Büroklammern Plastiklips 21mm VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR012920
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0129-20
EAN/GTIN:
     4001782208802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Laurel Plastiklips sind aus Polystyrol (PS) und daher formbeständig.
  • Die Briefklammern werden durch die Nutzung nicht verbogen und können somit immer wieder gleichbleibend formschön genutzt werden.
  • Durch ihre guten Materialeigenschaften sind die Laurel Plastiklips stark belastbar und extrem flexibel.
  • Sie heften mühelos Papierstapel bis zu 20 Blatt ohne zu brechen.
  • Laurel Plastiklips sind zu 100% wiederverwertbar.
  • Produktdetails: Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen
  • Länge: 21 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Farbe:
rot
Form:
dreieckig
Höhe:
21 mm
Klammerngröße:
21 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern laurel 21mm, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 0129, 129, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer, Plastiklips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.