| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR017110 Herst.-Nr.: 0171-10 EAN/GTIN: 4001782329101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Laurel Plastiklips sind aus Polystyrol (PS) und daher formbeständig.
- Die Briefklammern werden durch die Nutzung nicht verbogen und können somit immer wieder gleichbleibend formschön genutzt werden.
- Durch ihre guten Materialeigenschaften sind die Laurel Plastiklips stark belastbar und extrem flexibel.
- Sie heften mühelos Papierstapel bis zu 20 Blatt ohne zu brechen.
- Laurel Plastiklips sind zu 100% wiederverwertbar.
- Produktdetails: Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen
- Länge: 50 mm
Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 1.8000 kg | Farbe: | weiß | Form: | dreieckig | Klammerngröße: | 50 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Material der Klammern: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |