Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Alpha 23mm VE=100 Stück Grundfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Alpha 23mm VE=100 Stück Grundfarben sortiert
Briefknopf Alpha 23mm VE=100 Stück Grundfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR021295
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0212-95
EAN/GTIN:
     4001782115018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
  • aus Kunststoff
  • Stifthöhe: 4mm
  • Farbenweiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
23 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, 0212, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,85*
2 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-11
ab € 15,88*
Ähnlich
Laurel
0281-11
ab € 19,21*
Ähnlich
Laurel
0271-11
ab € 18,95*
Ähnlich
Laurel
0204-11
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.