Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Beta 30mm VE=1000 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Beta 30mm VE=1000 Stück grün
Briefknopf Beta 30mm VE=1000 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR022160
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0221-60
EAN/GTIN:
     4001782116268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
  • Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe (L x H): 30 x 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3982 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
4 mm
Länge:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, 0221, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,96*
€ 22,34*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 16,69*
€ 23,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 16,01*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,21*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,97*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.