Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Beta 30mm VE=100 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Beta 30mm VE=100 Stück gelb
Briefknopf Beta 30mm VE=100 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR022270
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0222-70
EAN/GTIN:
     4001782116909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf gelb
  • Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
  • Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe (L x H): 30 x 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
5 mm
Länge:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 0222, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,73*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 3,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,93*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,07*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,98*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.