Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Jota 36mm VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Jota 36mm VE=1000 Stück rot
Briefknopf Jota 36mm VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR027120
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0271-20
EAN/GTIN:
     4001782204064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
  • Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe (L x H): 36 x 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4082 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
8 mm
Länge:
36 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, briefknöpfe rot, 0271, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,95*
€ 25,98*
2 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 19,65*
€ 26,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,89*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,11*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,86*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.