Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Jota 36mm VE=1000 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Jota 36mm VE=1000 Stück blau
Briefknopf Jota 36mm VE=1000 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR027130
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0271-30
EAN/GTIN:
     4001782204040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
  • Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe (L x H): 36 x 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4082 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
8 mm
Länge:
36 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, briefknöpfe blau, 0271, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,83*
€ 26,06*
2 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 19,66*
€ 26,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,89*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,11*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,86*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.