Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Duo 38mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Duo 38mm VE=100 Stück schwarz
Briefknopf Duo 38mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR028211
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0282-11
EAN/GTIN:
     4001782122221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf schwarz
  • Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
  • aus Kunststoff
  • verstellbar 30/38mm
  • Stifthöhe: 8mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0456 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
8 mm
Länge:
38 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 0282, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,62*
2 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,96*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,18*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,90*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.