Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Duo 38mm VE=125 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Duo 38mm VE=125 Stück blau
Briefknopf Duo 38mm VE=125 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR028430
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0284-30
EAN/GTIN:
     4001782122849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
briefknopf laurel
  • Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
  • aus Kunststoff
  • verstellbar 30/38mm
  • Stifthöhe: 8mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0883 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Laurel Klammern GmbH, Heinkelstr., 10, 71384, Weinstadt, Deutschland, www.laurel.coml-gmbh.de, info@laurel-gmbh.de, +49 7151 206370
Höhe:
8 mm
Länge:
38 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, 0284, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,75*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,04*
€ 4,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,92*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,26*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,96*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.