| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR130711 Herst.-Nr.: 1307-11 EAN/GTIN: 4001782205467 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Laurel Plastiklips sind aus Polystyrol (PS) und daher formbeständig.
- Die Briefklammern werden durch die Nutzung nicht verbogen und können somit immer wieder gleichbleibend formschön genutzt werden.
- Durch ihre guten Materialeigenschaften sind die Laurel Plastiklips stark belastbar und extrem flexibel.
- Sie heften mühelos Papierstapel bis zu 20 Blatt ohne zu brechen.
- Laurel Plastiklips sind zu 100% wiederverwertbar.
- Produktdetails: Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen
- Höhe 35mm
- Breite 20mm
- Farbe schwarz
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.0440 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Form: | dreieckig | Höhe: | 35 mm | Klammerngröße: | 35 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Material der Klammern: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern 3,5 cm kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1307, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |