Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips mit Bogen 30/38mm VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips mit Bogen 30/38mm VE=1000 Stück rot
Büroklammern King Klips mit Bogen 30/38mm VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR136120
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1361-20
EAN/GTIN:
     4001782230032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum Aufhängen
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6000 kg
Farbe:
rot
Länge:
38 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1361, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1361-30
ab € 21,54*
Ähnlich
Laurel
1361-70
ab € 21,56*
Ähnlich
Laurel
1361-95
ab € 21,59*
Ähnlich
Laurel
1361-60
ab € 21,51*
Ähnlich
Laurel
1361-11
ab € 21,56*
Ähnlich
Laurel
1361-10
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.