Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips 27mm VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips 27mm VE=1000 Stück weiß
Büroklammern King Klips 27mm VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR138110
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1381-10
EAN/GTIN:
     4001782215367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • King Klips bestechen durch ihre exklusive, abgerundete Form.
  • Durch die vielen berschiedenen Farben eignen sie sich bestens zum Markieren und Ornden von Unterlagen, aber auch als Lesezeichen für Bücher und Zeitschriften.
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3000 kg
Farbe:
weiß
Klammerngröße:
27 mm
Länge:
27 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1381, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1381-30
ab € 4,90*
Ähnlich
Laurel
1381-70
ab € 4,91*
Ähnlich
Laurel
1381-60
ab € 4,92*
Ähnlich
Laurel
1381-80
ab € 4,93*
Ähnlich
Laurel
1381-19
ab € 4,94*
Ähnlich
Laurel
1381-17
ab € 4,90*
Ähnlich
Laurel
1381-15
ab € 4,90*
Ähnlich
Laurel
1381-50
ab € 4,90*
Ähnlich
Laurel
1381-40
ab € 4,92*
Ähnlich
Laurel
1381-20
ab € 4,92*
Ähnlich
Laurel
1381-11
ab € 4,91*
Ähnlich
Laurel
1381-98
ab € 4,90*
Ähnlich
Laurel
1381-18
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.