Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip 32mm VE=100 Stück violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip 32mm VE=100 Stück violett
Büroklammern King Klip 32mm VE=100 Stück violett
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR139218
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1392-18
EAN/GTIN:
     4001782328487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • King Klips bestechen durch ihre exklusive, abgerundete Form.
  • Durch die vielen berschiedenen Farben eignen sie sich bestens zum Markieren und Ornden von Unterlagen, aber auch als Lesezeichen für Bücher und Zeitschriften.Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
violett
Länge:
32 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1392, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1392-30
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-70
ab € 1,53*
Ähnlich
Laurel
1392-60
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-80
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-17
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-15
ab € 1,53*
Ähnlich
Laurel
1392-50
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-40
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-20
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-11
ab € 1,54*
Ähnlich
Laurel
1392-98
ab € 1,53*
Ähnlich
Laurel
1392-10
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.