Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 30mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superreißnagel 30mm VE=100 Stück schwarz
Superreißnagel 30mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR270011
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2700-11
EAN/GTIN:
     4001782232401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
laurel reißnagel schwarz
  • Halten Kalender, Landkarten, Poster, Pläne sicher an der Wand, markieren Termine und passen an jede Pinnwand
  • Höhe des Kopfes 2,9mm
  • Gesamthöhe 10mm
  • Gewicht/Stück 2,3g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gesamthöhe 10mm, Gewicht/Stück 2,3g
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.2907 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.0023 kg
Höhe:
10 mm
Höhe des Kopfes:
2,9 mm
Kopfdurchmesser:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift schwarz, 2700, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,94*
€ 20,34*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 14,61*
€ 21,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2776-94
ab € 1,73*
Ähnlich
Laurel
2743-95
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.