Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 30mm VE=100 Stück hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superreißnagel 30mm VE=100 Stück hellgrün
Superreißnagel 30mm VE=100 Stück hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR270017
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2700-17
EAN/GTIN:
     4001782232456
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnagel laurel grün
  • Die hübschen Laurel Superreißnägel sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Der Laurel Superreißnagel hält Kalender und Pläne sicher und einfach an der Wand.
  • An einer Pinnwand oder einem Memoboard genutzt, lassen sich Notizzettel und Fotos mit diesem praktischen Wandpieker einfach befestigen.
  • Auch wichtige Termine auf Ihrem Wandkalender geraten nicht in Vergessenheit, denn die fröhlich-bunten Köpfe sind optimal sichtbar und markieren perfekt.
  • Der Laurel Superreißnagel gehört einfach in jedes Büro oder den Haushalt.
  • Der Laurel Superreißnagel besteht aus einer massiven Kunststoffkappe, die den Reißnagel fest umschließt.
  • Somit lässt sich der Laurel Superreißnagel garantiert nicht durchdrücken.
  • Reißnagel aus vernickeltem Stahl, eingepresst in eine massive, griffige Kappe aus ABS.
  • Knickt nicht um und drückt sich nicht durch.
  • Kopf-Durchmesser: 30 mm
  • Höhe des Kopfes 2,9mm
  • Gesamthöhe 10mm
  • Gewicht/Stück 2,3g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gesamthöhe 10mm, Gewicht/Stück 2,3g
Breite des Kopfes:
30 mm
Bruttogewicht:
0.2907 kg
Gewicht:
0.0023 kg
Höhe:
10 mm
Höhe des Kopfes:
2,9 mm
Kopfdurchmesser:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel laurel, 2700, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,94*
€ 20,27*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 14,56*
€ 21,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2776-94
ab € 1,73*
Ähnlich
Laurel
2743-95
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.