Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 30mm VE=4 Stück hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superreißnagel 30mm VE=4 Stück hellgrün
Superreißnagel 30mm VE=4 Stück hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR270317
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2703-17
EAN/GTIN:
     4001782171472
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel laurel
  • Die hübschen Laurel Superreißnägel sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Der Laurel Superreißnagel hält Kalender und Pläne sicher und einfach an der Wand.
  • An einer Pinnwand oder einem Memoboard genutzt, lassen sich Notizzettel und Fotos mit diesem praktischen Wandpieker einfach befestigen.
  • Auch wichtige Termine auf Ihrem Wandkalender geraten nicht in Vergessenheit, denn die fröhlich-bunten Köpfe sind optimal sichtbar und markieren perfekt.
  • Der Laurel Superreißnagel gehört einfach in jedes Büro oder den Haushalt.
  • Der Laurel Superreißnagel besteht aus einer massiven Kunststoffkappe, die den Reißnagel fest umschließt.
  • Somit lässt sich der Laurel Superreißnagel garantiert nicht durchdrücken.
  • Reißnagel aus vernickeltem Stahl, eingepresst in eine massive, griffige Kappe aus ABS.
  • Knickt nicht um und drückt sich nicht durch.
  • Kopf-Durchmesser: 30 mm
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
30 mm
Bruttogewicht:
0.0209 kg
Farbe:
grün
Farbname:
hellgrün
Kopfdurchmesser:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, 2703, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,95*
€ 1,53*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2776-94
ab € 1,75*
Ähnlich
Laurel
2743-95
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.