Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR270460 Herst.-Nr.: 2704-60 EAN/GTIN: 4001782206075 |
| | |
|
| | |
| - Halten Kalender, Landkarten, Poster, Pläne sicher an der Wand, markieren Termine und passen an jede Pinnwand
- Stifthöhe 5,5mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Marke: | Laurel | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, 2704, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,67* | € 7,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,89* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,15567* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|