| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR274020 Herst.-Nr.: 2740-20 EAN/GTIN: 4001782204446 |
| | |
|
| | |
| - Die hübschen Laurel Superreißnägel sorgen für Übersicht und Ordnung.
- Der Laurel Superreißnagel hält Kalender und Pläne sicher und einfach an der Wand.
- An einer Pinnwand oder einem Memoboard genutzt, lassen sich Notizzettel und Fotos mit diesem praktischen Wandpieker einfach befestigen.
- Auch wichtige Termine auf Ihrem Wandkalender geraten nicht in Vergessenheit, denn die fröhlich-bunten Köpfe sind optimal sichtbar und markieren perfekt.
- Der Laurel Superreißnagel gehört einfach in jedes Büro oder den Haushalt.
- Der Laurel Superreißnagel besteht aus einer massiven Kunststoffkappe, die den Reißnagel fest umschließt.
- Somit lässt sich der Laurel Superreißnagel garantiert nicht durchdrücken.
- Reißnagel aus vernickeltem Stahl, eingepresst in eine massive, griffige Kappe aus ABS.
- Knickt nicht um und drückt sich nicht durch.
- Kopf-Durchmesser: 40mm
- Höhe des Kopfes 4mm
- Gesamthöhe 10mm
- Gewicht/Stück 3,3g
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Gesamthöhe 10mm, Gewicht/Stück 3,3g | Breite des Kopfes: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.4200 kg | Gewicht: | 0.0033 kg | Höhe: | 10 mm | Höhe des Kopfes: | 4 mm | Kopfdurchmesser: | 40 mm | Marke: | Laurel | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel laurel, 2740, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel |
| | |
| |