Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 40mm VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superreißnagel 40mm VE=100 Stück blau
Superreißnagel 40mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR274230
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2742-30
EAN/GTIN:
     4001782248365
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
laurel reißnagel blau
  • Die hübschen Laurel Superreißnägel sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Der Laurel Superreißnagel hält Kalender und Pläne sicher und einfach an der Wand.
  • An einer Pinnwand oder einem Memoboard genutzt, lassen sich Notizzettel und Fotos mit diesem praktischen Wandpieker einfach befestigen.
  • Auch wichtige Termine auf Ihrem Wandkalender geraten nicht in Vergessenheit, denn die fröhlich-bunten Köpfe sind optimal sichtbar und markieren perfekt.
  • Der Laurel Superreißnagel gehört einfach in jedes Büro oder den Haushalt.
  • Der Laurel Superreißnagel besteht aus einer massiven Kunststoffkappe, die den Reißnagel fest umschließt.
  • Somit lässt sich der Laurel Superreißnagel garantiert nicht durchdrücken.
  • Reißnagel aus vernickeltem Stahl, eingepresst in eine massive, griffige Kappe aus ABS.
  • Knickt nicht um und drückt sich nicht durch.
  • Kopf-Durchmesser: 40 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
40 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Kopfdurchmesser:
40 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel laurel, 2742, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2742-70
ab € 17,52*
Ähnlich
Laurel
2742-94
ab € 17,39*
Ähnlich
Laurel
2742-60
ab € 17,52*
Ähnlich
Laurel
2742-80
ab € 17,46*
Ähnlich
Laurel
2742-19
ab € 17,47*
Ähnlich
Laurel
2742-17
ab € 17,40*
Ähnlich
Laurel
2742-15
ab € 17,36*
Ähnlich
Laurel
2742-50
ab € 17,43*
Ähnlich
Laurel
2742-40
ab € 17,36*
Ähnlich
Laurel
2742-20
ab € 17,44*
Ähnlich
Laurel
2742-11
ab € 17,50*
Ähnlich
Laurel
2742-18
ab € 17,40*
Ähnlich
Laurel
2742-10
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.