Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 14mm VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superreißnagel 14mm VE=100 Stück blau
Superreißnagel 14mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR277030
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2770-30
EAN/GTIN:
     4001782233149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel laurel
  • Halten Kalender, Landkarten, Poster, Pläne sicher an der Wand, markieren Termine und passen an jede Pinnwand
  • Höhe des Kopfes 2,6mm
  • Gesamthöhe 10mm
  • Gewicht/Stück 0,5g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gesamthöhe 10mm, Gewicht/Stück 0,5g
Breite:
14 mm
Bruttogewicht:
0.0794 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Gewicht:
0.0005 kg
Höhe:
10 mm
Höhe des Kopfes:
2,6 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
GPSR:
Laurel Klammern GmbH, Heinkelstr., 10, 71384, Weinstadt, Deutschland, www.laurel.coml-gmbh.de, info@laurel-gmbh.de, +49 7151 206370
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, 2770, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 5,30*
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 5,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2703-95
ab € 0,95*
Ähnlich
Laurel
2743-95
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.