Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 14mm VE=50 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superreißnagel 14mm VE=50 Stück schwarz
Superreißnagel 14mm VE=50 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR277611
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2776-11
EAN/GTIN:
     4001782175029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel schwarz
  • Halten Kalender, Landkarten, Poster, Pläne sicher an der Wand, markieren Termine und passen an jede Pinnwand
  • Stifthöhe 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Bruttogewicht:
0.0414 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Laurel Klammern GmbH, Heinkelstr., 10, 71384, Weinstadt, Deutschland, www.laurel.coml-gmbh.de, info@laurel-gmbh.de, +49 7151 206370
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel laurel, 2776, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 3,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 3,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2703-95
ab € 0,95*
Ähnlich
Laurel
2743-95
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.