Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=50 Stück kristallpink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=50 Stück kristallpink
Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=50 Stück kristallpink
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR4805004
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     48050-04
EAN/GTIN:
     4001782317603
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet rosa
  • Der Laurel Power Zylinder Magnet punktet mit frischem Design in 12 ansprechenden Kristall- und Leuchtfarben.
  • Er ist perfekt geeignet, um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
  • Die tollen Farben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
  • Größe: 14 x 19 mm
  • Haftkraft: 1.900 gVerpackungsart: Dose
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2390 kg
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
kristallpink
Form:
Zylinder
Haftkraft:
1900 g
Länge:
19 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet 50 stück, 48050, Befestigungsmagnet, Haltemagenet, Magnet, Zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.