Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=50 Stück pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=50 Stück pink
Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=50 Stück pink
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR4805040
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     48050-40
EAN/GTIN:
     4001782329385
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet rosa
  • Der Laurel Power Zylinder Magnet punktet mit frischem Design in 12 ansprechenden Kristall- und Leuchtfarben.
  • Er ist perfekt geeignet, um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
  • Die tollen Farben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
  • Größe: 14 x 19 mm
  • Haftkraft: 1.900 gVerpackungsart: Dose
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2390 kg
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
pink
Form:
Zylinder
Haftkraft:
1900 g
Länge:
19 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet 50 stück, 48050, Befestigungsmagnet, Haltemagenet, Magnet, Zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,05*
€ 42,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.