Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Power Zylinder + Kette 14x25mm VE=40 Stück kristallpink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet Power Zylinder + Kette 14x25mm VE=40 Stück kristallpink
Magnet Power Zylinder + Kette 14x25mm VE=40 Stück kristallpink
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR4814004
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     48140-04
EAN/GTIN:
     4001782326148
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet rosa
  • Der Laurel Power Zylinder Magnet mit Kette punktet mit frischem Design in 6 ansprechenden Kristallfarben.
  • Er ist perfekt geeignet um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
  • Mit der kleinen Kette lassen sich Stifte, Scheren oder Schlüssel an metallischen Oberflächen befestigen.
  • Die Kristallfarben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
  • PGröße: 14 x 25 mm
  • Haftkraft: 1.900 gVerpackungsart: Dose
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3430 kg
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
kristallpink
Form:
Zylinder
Haftkraft:
1900 g
Länge:
25 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
40 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, haft-magnet rund, 48140, Befestigungsmagnet, Haltemagenet, Magnet, Zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,65975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.