Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Power Zylinder + Klammer 14x44mm VE=30 Stück kristallpink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet Power Zylinder + Klammer 14x44mm VE=30 Stück kristallpink
Magnet Power Zylinder + Klammer 14x44mm VE=30 Stück kristallpink
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR482104
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4821-04
EAN/GTIN:
     4001782328548
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet rosa
  • Der Laurel Power Zylinder Magnet mit Klammer punktet mit frischem Design in 6 ansprechenden Kristallfarben.
  • Er ist perfekt geeignet um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
  • Die Kristallfarben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
  • Größe: 14 x 44 mm
  • Haftkraft: 1.900 gVerpackungsart: Dose
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
kristallpink
Form:
Zylinder
Haftkraft:
1900 g
Länge:
44 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet 30 stück, 4821, Befestigungsmagnet, Haltemagenet, Magnet, Zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4821-00
ab € 17,89*
Ähnlich
Laurel
4821-03
ab € 17,89*
Ähnlich
Laurel
4821-96
ab € 17,90*
Ähnlich
Laurel
4821-07
ab € 17,77*
Ähnlich
Laurel
4821-06
ab € 17,83*
Ähnlich
Laurel
4821-02
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.